レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)
ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。
19インチマウントラック対応
【ご注意】
・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。
推奨ケーブル(サンワサプライ製)
・KB-T6POEシリーズ(22AWG)
・KB-T6TSシリーズ(23AWG)
・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)