扇風機 大型 充電式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154968 品番FAN-W1BK
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。
内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。
ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。
持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。
3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。
手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。
180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。
タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。

仕様ファンの回転直径:約241mm セット内容ACアダプタ 電源リチウムイオン電池ACアダプタ 使用温度範囲約-10〜45℃ 連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間 機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間) 充電時間約3時間 風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150 運転音(dB)強<62db標準 未定弱 到達距離(m)約9 バッテリー容量(Ah)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする