電源タップ 回転タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43155056 品番 TAP-B113UC-2BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。
4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。
ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。
USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。

仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351〜429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)2 定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能自動識別IC機能 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットありネオジム USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする