クーラー タブレット用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155151 品番TK-CLN31U
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です
タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。
スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。
最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。
電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。
取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。
3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。
LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。

仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm〜23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。 セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール 出力24W ノイズレベル35dBA 入力電圧DC12V/9V/5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする