USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43155266 品番 KU-CCP60MG10BK
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。
スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。
自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。
コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。
最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。
耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。
ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。
480Mbpsでの高速データ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様線材規格(UL):無し、認証有無:無し、ケーブル長(MD):1〜1.49、無線材難燃性:難燃性無被覆材質(Coating material)、PVC+ナイロン糸編み最小曲げ半径 (最小弯曲半径):15mm 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL) 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 シールド1重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.8 USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする