※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 43155299 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 43155299 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 43155299 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 43155299

多目的作業台 キャリスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155299 品番 CS-55-5-135
参考基準価格(税別)¥219,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.35 質量(kg)18.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ合金 段数5 設置寸法・奥行(mm)1170 設置寸法・幅(mm)910 正面踏ざん有効幅(mm)550 収納寸法・幅(mm)910 収納寸法・奥行(mm)360 収納寸法・高さ(mm)1710 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)320
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする