キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155318 品番SKB-IP8BK
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード
内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。
日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。
大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。
MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。
キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。
キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。
iPadにはPD充電が可能です。
ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。
ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載
マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。

仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16〜18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする