ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155345 品番DP-06
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニター。
モニターにタッチ機能を搭載しており、画面操作をタッチで行う事ができます。※
モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用
VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のTypeC-TypeCケーブルもしくはTypeA-TypeCケーブルで接続する必要があります。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、タッチパネル:静電容量方式 10点マルチタッチ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15W セット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書 表面処理非光沢 コントラスト比800:1 液晶パネル15.6型 最大解像度1920×1080(表示) 応答速度30ms 入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMI スピーカーあり、1W x2(ステレオ) 出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません) 調整機能輝度調整 パネル駆動方式IPS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする