佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の 保存容器・調味料入れ
佐藤金属興業の ストッカー
ブレッドケース アイボリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43155439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スチール製のブレッドケース
用途
パン以外にも、調味料や小物入れとして
寸法(mm)
300×260×175
材質/仕上
スチール/粉体塗装
色
アイボリー
質量(g)
1150