バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155448 品番DXV-19PJ
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストレージを内臓した電源コード。
真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。
ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。
大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途乾湿両用掃除機。 付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ 材質(集塵タンク)ポリプロピレン 消費電力(W)1000 タンク容量(L)(集塵)20 本体質量(kg)6.2 吸込仕事率(W)190 集塵容量(L)(固形物のみ)14.6 電源コード(m)5 フィルター乾湿兼用カートリッジ式 ホース長さ(m)(蛇腹)2.1 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.24 騒音レベル(dB(A))75 最大真空圧(kPa)15 吸水容量(L)12.5 最大風量(CFM)80 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50 総質量(kg)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする