LEDワークライト W5R Work

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155536 品番502735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。
底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。

付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。

商品説明動画

Ledlenser W5R Work | Powerful Work Light | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする