トレードワン
トレードワンの 懐中電灯・ライト
トレードワンの キーホルダタイプライト
充電式ワークライト(カラビナ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43155597
品番
30738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品
USB-TypeCケーブル
材質
ABS樹脂、シリコン
長さ(mm)
113
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×38×113(閉じた状態)
LED
TBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)
光束(Lm)
(最大)830
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
赤青点滅時約5
商品説明動画
「充電式ワークライトマルチモードカラビナ」紹介動画
参考になった