スタンド スピーカー用 壁掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155598 品番100-SPSTN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。
挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。
ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。

付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4 仕様個口数:1個口 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)15 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする