大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43155603
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.65
寸法K(mm)
3.7
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。