使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。 狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。 折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。 簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。 天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。 耐荷重は20kgで安心して作業できます。 天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。