大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43156382
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法A(mm)
2.82
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
1.9
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6.9