仕様個口数:1個口
材質合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約620
色ベージュ
高さ(mm)背もたれ:約320
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約640
機能なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約440、最大:約515
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約435×420
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約640
カテゴリーデザインチェア
組立人数1
色(座面)ベージュ
色(背面)ベージュ