仕様個口数:1個口材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)750質量(kg)約11.3高さ(mm)753~1160奥行(mm)500使用工具手袋キャスターありキャスター径(Φmm)60形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30アジャスターなし六角レンチ(mm)5組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)500