CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
氷点下スーパーコールドパック(S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157208
品番
UE-3020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
材質
外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤
サイズ
S
質量(g)
500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
120×195×厚さ30