CAPTAIN STAG
グラシア スツール<ミニ>(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43157339
品番
UC-1904
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
広げるだけの簡単組立。たたむとフラットになりスッキリ収納。
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
550
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×305×20
座面高(cm)
23