バンコ
バンコの 製図用品
バンコの 製図テンプレート
バンコ ノートブックテンプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43158099
品番
VC39501 ピクトグラム(絵文字)
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
カタチにそってなぞるだけ!カードサイズのテンプレートで、手帳を楽しくカスタム
ピクトグラム(絵文字):スケジュールやタスク管理に便利な記号やマーク
用途
記号や罫線をくり返し描けるテンプレートです。
スケジュールやタスクを分かりやすく管理したり、ページを楽しく彩ることができます。
手帳と一緒に持ち歩きやすいコンパクトなカードサイズです。
材質
耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材
サイズ(mm)
63×94×0.6
ペン先径(Φmm)
0.8以下