SY3301-5NS1-NA S Series(SY3301) SMC 43158158

S Series(SY3301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) 24 DC 注文コード43158158 品番SY3301-5NS1-NA
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NS) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様マイナスコモン コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする