配信や録音環境を快適に整えるための高性能なアームです。
最大668mmの高さ調整が可能で、ロープロファイルにも対応しており、モニター下からマイクを設置できるため視界を遮りません。
クランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスクの構造に合わせて柔軟に設置可能です。
3/8インチ・5/8インチのマウントに対応し、最大2.0kgまでのマイクを取り付けられるため、幅広いマイクに対応します。
アームは680mmと長く、ボールヘッドは180°、マイク固定ヘッドは360°回転可能で、自由な角度調整が可能です。さらに、アーム内部にケーブルを収納できる設計で、デスク周りをすっきり保てます。
堅牢な素材を使用しており、静音性と耐久性にも優れています。