デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。
最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。
長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。
また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。
クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。