デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。
最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。
ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。
ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。
クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。