曜日別特売
AS-MABG04 ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 43158240

本体

AS-MABG04 ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 43158240
AS-MABG04 ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 43158240
AS-MABG04 ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 43158240
AS-MABG04 ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 43158240

ガススプリング式 液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43158240品番AS-MABG04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。
最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。
アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。
クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。

仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。耐荷重(kg)1~9まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720保証期間1年間適合モニターサイズ最大32インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする