画像準備中

VAスリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43158319 品番 リングスリーブ 中
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。

材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管 表面処理スズめっき 適合工具【圧縮工具ダイス】大
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする