圧縮端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43158757 品番C6-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。

材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)725 適合電線径(Φmm)【より線】35.2 より線構成(本/mm)91/3.2
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする