東神電気
単一式接地棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43159247
品番
7A (リード付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質
リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
リード線太さ(mm
2
)
5.5、長さ:205
関連資料:
(0.16MB)