ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの 定規
ドラパスの 直線定規
方眼直定規 アクリル製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43159359
品番
36cm 15-515
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。
仕様
方眼目:5(mm)
幅(mm)
44
厚さ(mm)
3
測定範囲(cm)
36