ゴールドキャスター
ゴールドキャスターの キャスター
ゴールドキャスターの プレート式キャスター
ゴールドキャスターの プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43159545
品番
WJ-100UB-WS(L)
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
軸径(Φmm)
12
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
144
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
95×95
取付穴径d(mm)
10.5
偏心E(mm)
35
取付ピッチ(mm)
71×71
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。