ゴールドキャスター
ゴールドキャスターの キャスター
ゴールドキャスターの プレート式キャスター
ゴールドキャスターの プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン
材質(金具)
スチール
注文コード
43159631
品番
WJ-200MCA-WS(L)
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
軸径(Φmm)
20
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン
車輪幅(mm)
45
取付高(mm)
250
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
140×140
取付穴径d(mm)
11.5
偏心E(mm)
58
取付ピッチ(mm)
112×112
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。