埋込USBコンセントPD36W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43159886 品番 H4USB20PD36BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

パワーデリバリー(PD)36Wに対応

材質ポリカーボネート ブラック 出力【USB】合計4A 本体質量(g)約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45 定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAX シャッターあり コード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7 USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1) USB両挿し可
注意
※取付部の奥行きは50mm以上を推奨します
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする