材質ポリカーボネート
色グレー
出力【USB】合計4A
本体質量(g)約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45
定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAX
シャッターあり
コード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7
USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)
USB両挿し可