カリグラフィーガイドライン定規

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43160120 品番VC31801
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

【直定規と組み合わせてカリグラフィーの正確なガイドラインが手軽に引ける】
カリグラフィーは「西洋の書道」や「西洋の習字」と呼ばれています。ペンなどを使ってアルファベットを美しく表現するための手法です。
水平な平行線と、書体の傾斜線のガイドラインを引く作業が楽になります。

用途【使い方】下端を直定規に当ててスライドさせる。 付属品使い方のかんたん説明書 材質PET樹脂 厚さ(mm)1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)85×45
注意
※0.5mmのシャープペンシルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする