三和
三和の 袋・ラッピング用品
三和の 名入れ/オーダー ラッピング用品
【名入れ】不織布市松柄巾着
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
マスタード
注文コード
43160427
品番
SW2528IC-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&合わせやすい市松柄はいつだって和柄の代表格。
材質
不織布50g/m
2
寸法(mm)
250×280×底マチ80
色
マスタード
名入れサイズ(mm)
150×100
サービス分類
名入れ
注意
※ご注文の流れ
※1.バスケットに投入後、オプション指定の情報を入力してください。
※2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
※3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
端から30mm、下から60mm、口から100mmは印刷できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300