ECHO(エコー)
36Vバッテリーチェンソー BGHS310
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43160428
品番
BGHS310(本体のみ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!
低振動・低騒音・排ガスゼロ
※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)
※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
チェンタイプ
30TLP-26E
乾燥質量(kg)
1
バッテリー
【付属バッテリー】なし
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
239×96×422
バー(cm)
10
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません