大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43160887
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.3
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目