大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43161081
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
2.5
寸法h(mm)
1
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目