大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(270個)
注文コード
43161151
品番
M8×22
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
2.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
2.5
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
3
寸法h(mm)
1.3
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目