※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンクねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
5
6
8
10
12
4
16
15
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43162831
品番
M4×4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
4
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
6.2
材質
ステンレス
寸法D(mm)
5.85
表面処理
生地
寸法R(mm)
約15
適合ドライバー
#3