※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンクねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
4
16
15
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43162901
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
9.8
材質
ステンレス
寸法D(mm)
9.3
表面処理
生地
寸法R(mm)
約20
適合ドライバー
#5