M6×15 シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43162917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43162917
M6×15 シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43162917

シンクねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(1000個)注文コード43162917品番M6×15
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)15寸法H(mm)3寸法d(mm)9.8材質ステンレス寸法D(mm)9.3表面処理生地寸法R(mm)約20適合ドライバー#5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする