YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント式センサーライト
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163167
品番
NASN77WH2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
電源(V)
【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)
13/個
全光束(Lm)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×42×34
光源
電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)
2,700
検知方式
明暗センサー
調光の可否
無し
調色の可否
無し