YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント式センサーライト
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163210
品番
NASMN822H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
電源(V)
【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体寸法(mm)
Φ57×87
本体質量(g)
37
全光束(Lm)
8
光源
昼白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)
7,000
検知方式
人感明暗センサー
調光の可否
3段階調光
調色の可否
無し