RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 吊り金具
RELIANCE(リラインス)の 衣服用フック
フック マットブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163550
品番
S3219HMB
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
色
マットブラック
奥行(mm)
53
寸法(Φmm)
44.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付