ヒガノ
ヒガノの トイレ用品
ヒガノの トイレポット
屑入れ(壁収納型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43163709
品番
PWG-01S-H-S
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
品格と質感を重視した壁収納型のゴミ箱です。
材質
ステンレスHL仕上
幅(mm)
200
質量(kg)
4
高さ(mm)
350
奥行(mm)
183
関連資料:
(0.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません