曜日別特売
RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797

RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797
RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797
RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797
RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797
RT-3 すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 43163797

すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード43163797品番RT-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止
汚れたら拭き取るだけ
タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に
剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい
本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。

用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~80主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
注意
※凹凸面や、軟質素材、ゴム、シリコン、フッ素処理面、材質の弱い面、PP素材、PE素材等の表面の状態によっては粘着しにくい場合があります。シリコン系充填材の上には密着しません。
※直射日光や屋外でのご使用は避けて下さい。
※気温10℃以下では粘着力が弱まりますのでドライヤーでテープと貼る場所を温めてからご使用下さい。
※テープを剥がす際はゆっくり粘着物が残らない様に慎重にはがして下さい。万が一粘着物が残った場合はベンジンなどで拭き取って下さい。
※残ったテープは袋に戻して保管して下さい。
※本品の汚れが気になりだしたら貼り替えの目安です。
※電気絶縁用や人体には使用しないで下さい。
※汚れ・防水・ホコリ等の防止以外の目的には使用しないで下さい。
※壊れやすい物や剥がれやすい物には使用しないで下さい。接着物・接着面に被害を及ぼす可能性がありますので被害が出ても差し障りのない所でご使用下さい。
※接着物・接着面の破損に関しては、一切の責任は負い兼ねます。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

商品説明動画

貼るだけでコンロや水回りのすきまの汚れを防ぐ!「お手入れラクラクテープ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする