曜日別特売
#05868 ボンド 保護・お直し便利テープ コニシ 43164007

ボンド 保護・お直し便利テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード43164007品番#05868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。
幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。
テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。

用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする