曜日別特売
TP-178 戸当りテープ セメダイン 43164165

TP-178 戸当りテープ セメダイン 43164165
TP-178 戸当りテープ セメダイン 43164165
TP-178 戸当りテープ セメダイン 43164165

戸当りテープ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
グレー
内容量1箱(10個)注文コード43164165品番TP-178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。

用途
ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
グレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4(2m×2巻)テープ厚さ(mm)4
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには十分に接着しません。
※コンクリートや凹凸面には十分に接着しません。
※水・熱のかかる場所には使用できません。
※接着する素材によっては糊のこりする場合がありますので事前に問題が無いかどうかご確認ください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。
※仕様直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58115154
2020-09-19
用途: パンチングメタルのウケ
製造業

丁度良い厚さと柔軟性で大いに助かりました。色も良し。

対象商品 : 58115145
2014-12-14
用途: バイクのカウル固定時のすきまに!

リピーターです。
多くのバイクはカウル、メーター、エアクリーナー周辺との干渉でがたつきが出やすいです。
これを使って、キズ防止、がたつき解消、隙間埋めに使っています。
粘着力がすぐなくなったり、スポンジの劣化ですぐにぼろぼろになったりすることもないので、これを使っています。
一本あると結構長く使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする